Beli mata mesin potong alumunium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)Deskripsi:It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloyatribut:
- Overall Length (mm): 70
- Blade Length (mm): 25
- Blade Diameter (mm): 10
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
- Material: Cobalt high speed steel
- Number of Tips: 4
- Shank Diameter Tolerance (mm): h6
- Helix Angle (°): 30
- Shank Diameter (mm): 10
- YASUKA Mesin Potong RumputDeskripsi:- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggalatribut:
- Starting System: Recoil/Pull
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- York Double Cut Burr SetDeskripsi:Sets of various style burrs packaged in a handy pocket 'glasses case' style plastic holder. Ideal for the shop floor worker with various deburring tasks. 6 Pieces. Operating speeds: 6,000-40,000rpm. Cut 6-6mm Shank Contents 1x each: 10 x 19mm cylindrical end cutting, cylindrical plain end, cylindrical ball end, round tree, pointed tree, 6 x 5mm spherical, 6 x 19mm conical, 10 x 27 conical 14Degree. Cut 6-3mm Shank Contents 1x each: 3 x 14mm cylindrical end cutting, 3 x 14mm cylindrical plain end, 3 x 14mm cylindrical ball end, 6 x 13mm pointed tree, 6 x 10mm oval, 3 x 3mm spherical, 3 x 11mm conical, 6 x 19mm conical 14 Degree.atribut:
- Cut Type: Double Cut
- Finish/Coating: Uncoated
- Head Material: Carbide
- Head Shape: Conical Conical 14 Degree Cylindrical Ball End Cylindrical End Cutting Cylindrical Plain End Pointed Tree Round Tree Spherical
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:- Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch offatribut:
- Capacity (LVA): 210
- Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Current (A): 29
- Power (V): AC 220
- Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
- Timer: 0.1 to 0.7 seconds
- Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Input Voltage: DC 220 V
- Frequency: 50/60 Hz
- Duty cycle: 0.6
- No-Load Loss: 40 W
- Efficiency: 0.8
- Insulation Grade: F
- Housing Protection Grade: IP21
- No. Load Voltage: 59 V
- Power Factor : 0.73
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
Daftar Harga mata mesin potong alumunium Terbaru April 2026
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp4.099.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais) | Rp179.900 |
| YASUKA Mesin Potong Rumput | Rp2.199.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput Senar | Rp719.900 |
| Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter) | Rp839.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput | Rp1.699.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| York Double Cut Burr Set | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/ptP102113929-2.jpg)


/46P101001150-12.jpg)


/P102123348-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/JTC%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101541518-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldmax%20ARC%20IGBT%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P102094525-1.jpg)